Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D365 ruhaszalag, 1 hüvelyk x 36 yard, 11.7 mil barna | AA6XJU

APPROVED VENDOR 15D365 szövetszalag 1 hüvelyk x 36 yard 11.7 mil barna

Raktáron
Tétel: AA6XJU Modell: 15D365

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€375.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE bevonattal ellátott szövetszalag
Tapadási szilárdság60 oz.
RagasztóanyagSuper Stick szilikon
színekbarna
Hossz36.
AnyagPTFE-vel impregnált üvegszál
Teljesítményhőmérséklet-100 foktól 500 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Vastagság11.7 millil.
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságTapadási szilárdságRagasztóanyagSzélességszínekÁtmérőHosszAlakÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C806 Vászonszalag 1 hüvelyk x 5 udvar 5 mil fekete | AA6WKD 15C8065 millil.45 oz.Tiszta oldású szilikon1"Fekete-5.Folyamatos tekercs€54.12
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C807 Ruhaszalag 2 hüvelyk x 5 udvar 5 mil fekete | AA6WKE 15C8075 millil.45 oz.Tiszta oldású szilikon2"Fekete-5.Folyamatos tekercs€78.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C808 Vászonszalag 3 hüvelyk x 5 udvar 5 mil fekete | AA6WKF 15C8085 millil.45 oz.Tiszta oldású szilikon3"Fekete-5.Folyamatos tekercs€138.90
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C809 Vászonszalag 4 hüvelyk x 5 udvar 5 mil fekete | AA6WKG 15C8095 millil.45 oz.Tiszta oldású szilikon4"Fekete-5.Folyamatos tekercs€187.94
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C814 Vászonszalag 1 hüvelyk x 5 udvar 7 mil fekete | AA6WKM 15C8147 millil.50 oz.Tiszta oldású szilikon1"Fekete-5.Folyamatos tekercs€64.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C815 ruhaszalag, 2 hüvelyk x 5 méter, fekete | AA7WKN 15C8157 millil.50 oz.Tiszta oldású szilikon2"Fekete-5.Folyamatos tekercs€131.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D332 Szövetszalag 1/2 hüvelyk x 36 yard 4.7 millió barna | AA6XHL 15D3324.7 millil.45 oz.Super Stick szilikon1 / 2 "barna-36.Folyamatos tekercs€105.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15D365 szövetszalag 1 hüvelyk x 36 yard 11.7 mil barna
€375.04 /Mértékegység