Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15949 3/8 x 2-1/4 rozsdamentes acél hornyos hornyú hornyos horony | AC3WRJ 2XAE3

APPROVED VENDOR 15949 3/8 x 2-1/4 rozsdamentes acél hornyos kapocs

Raktáron
Tétel: AC3WRJ Típus: 15949Kereszthivatkozás: 2XAE3
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
€10.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz2.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz2.25 "
Pin Dia.3 / 8 "
típusbarázdált
Használható hossz2 3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15949 3/8 x 2-1/4 rozsdamentes acél hornyos kapocs
€10.26 /Mértékegység