Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 15946 3/8 x 1-1/4 Stainless Steel Grooved Clevis | AC3WRF 2XAD9

APPROVED VENDOR 15946 3/8 x 1-1/4 rozsdamentes acél hornyos kapocs

Raktáron
Tétel: AC3WRF Típus: 15946Kereszthivatkozás: 2XAD9
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
€6.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1.25 "
Pin Dia.3 / 8 "
típusbarázdált
Használható hossz1 3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15946 3/8 x 1-1/4 rozsdamentes acél hornyos kapocs
€6.55 /Mértékegység