Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 15934 1/4 x 2 Stainless Steel Grooved Clevis | AC3WQT 2XAC6

APPROVED VENDOR 15934 1/4 x 2, rozsdamentes acél hornyolt hornyolt hornyos horony

Raktáron
Tétel: AC3WQT Típus: 15934Kereszthivatkozás: 2XAC6
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
€3.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz2"
Pin Dia.1 / 4 "
típusbarázdált
Használható hossz1 29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15934 1/4 x 2, rozsdamentes acél hornyolt hornyolt hornyos horony
€3.97 /Mértékegység