Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 15931 1/4 x 1 Stainless Steel Grooved Clevis | AC3WQP 2XAC3

APPROVED VENDOR 15931 1/4 x 1, rozsdamentes acél hornyolt hornyolt hornyos horony

Raktáron
Tétel: AC3WQP Típus: 15931Kereszthivatkozás: 2XAC3
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
€3.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1"
Pin Dia.1 / 4 "
típusbarázdált
Használható hossz29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15931 1/4 x 1, rozsdamentes acél hornyolt hornyolt hornyos horony
€3.30 /Mértékegység