Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15926 3/16 x 2 rozsdamentes acél hornyolt Clevis | AC3WQK 2XAA7

APPROVED VENDOR 15926 3/16 x 2, rozsdamentes acél hornyolt hornyolt hornyos horony

Raktáron
Tétel: AC3WQK Típus: 15926Kereszthivatkozás: 2XAA7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€5.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz2"
Pin Dia.3 / 16 "
típusbarázdált
Használható hossz1 29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15926 3/16 x 2, rozsdamentes acél hornyolt hornyolt hornyos horony
€5.51 /Mértékegység