Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 13R102 Self Regulating Heating Cable 12 Feet 120v | AA6BNN

APPROVED VENDOR 13R102 önszabályozó fűtőkábel 12 láb 120 V

Raktáron
Tétel: AA6BNN Típus: 13R102
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
€173.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnszabályozó fűtőkábel
Amper kábelenként @ 40F1
Amper lábenként @ 40F0.05
Kábel hossza12 láb.
Max. Áramkör hossza200 ft.
Szerelési helyNedves vagy száraz
Vezetők száma3
Plug TypeGFCI
Feszültség120
Watts On Metal72
Watt Műanyagon96
Watt kábelenként @ 40F72
Watt per láb @ 40F6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8516804000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaSzerelési helyFeszültségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13R074 Önszabályozó fűtőkábel 100ft 120v | AA6BMJ 13R074100 láb.Szárítsa120€742.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13R075 Önszabályozó fűtőkábel 100ft 120v | AA6BMK 13R075100 láb.Szárítsa120€906.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13R076 Önszabályozó fűtőkábel 100ft 240v | AA6BML 13R076100 láb.Szárítsa240€955.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13R077 Önszabályozó fűtőkábel 100ft 120v | AA6BMM 13R077100 láb.Nedves vagy száraz120€1,146.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13R078 Önszabályozó fűtőkábel 100ft 240v | AA6BMN 13R078100 láb.Nedves vagy száraz240€1,243.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13R079 Önszabályozó fűtőkábel 250ft 120v | AA6BMP 13R079250 láb.Szárítsa120€1,386.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13R080 Önszabályozó fűtőkábel 50 láb 120V | AA6BMQ 13R08050 láb.Szárítsa120€376.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 13R102 önszabályozó fűtőkábel 12 láb 120 V
€173.86 /Mértékegység