Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13R075 Önszabályozó fűtőkábel 100ft 120v | AA6BMK

APPROVED VENDOR 13R075 Önszabályozó fűtőkábel 100ft 120v

Raktáron
Tétel: AA6BMK Típus: 13R075
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
€906.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnszabályozó fűtőkábel
Amper kábelenként @ 40F5.0
Amper lábenként @ 40F0.05
Kábel hossza100 láb.
Max. Áramkör hossza200 ft.
Szerelési helySzárítsa
Vezetők száma3
Plug TypeGFCI
Feszültség120
Watts On Metal500
Watt Műanyagon500
Watt kábelenként @ 40F600
Watt per láb @ 40F6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.06
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8516804000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaSzerelési helyFeszültségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13R074 Önszabályozó fűtőkábel 100ft 120v | AA6BMJ 13R074100 láb.Szárítsa120€742.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13R076 Önszabályozó fűtőkábel 100ft 240v | AA6BML 13R076100 láb.Szárítsa240€955.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13R077 Önszabályozó fűtőkábel 100ft 120v | AA6BMM 13R077100 láb.Nedves vagy száraz120€1,146.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13R078 Önszabályozó fűtőkábel 100ft 240v | AA6BMN 13R078100 láb.Nedves vagy száraz240€1,243.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13R079 Önszabályozó fűtőkábel 250ft 120v | AA6BMP 13R079250 láb.Szárítsa120€1,386.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13R080 Önszabályozó fűtőkábel 50 láb 120V | AA6BMQ 13R08050 láb.Szárítsa120€376.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13R081 Önszabályozó fűtőkábel 250ft 120v | AA6BMR 13R081250 láb.Szárítsa120€1,776.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 13R075 Önszabályozó fűtőkábel 100ft 120v
€906.88 /Mértékegység