Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13G558 Reteszelő bilincs Rozsdamentes acél vízszintes 2000 Lbs 2.91 In | AA4WMX

APPROVED VENDOR 13G558 reteszbilincs rozsdamentes acél vízszintes 2000 font 2.91 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4WMX Típus: 13G558
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
€71.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRetesz bilincs
KarU-alakú
Bázisszerelő központok1.63 x 1.50 hüvelyk
Átmérő0.330 "
HandleVinil mártott
Magasság hóna alatt (in.)0.92
Tartóképesség2000 font.
Teljes magasság2.91 "
Teljes hossz8.39 "
MenetméretM8
típusVízszintes fogantyú lenyomva, SS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTartóképességTeljes magasságTeljes hosszMenetmérettípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13G554 Reteszelő bilincs Rozsdamentes acél vízszintes 360 Lbs 1.15 In | AA4WMT 13G5540.170 "350 font.1.15 "4"M4Vízszintes fogantyú lenyomva, SS€51.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13G556 Reteszelő bilincs rozsdamentes acél vízszintes 700 Lbs 1.63 hüvelyk | AA4WMV 13G5560.25 "700 font.1.63 "6.28 "M5Vízszintes fogantyú lenyomva, SS€54.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13G557 Reteszelő bilincs vízszintes 1200 Lbs 2.52 In | AA4WMW 13G5570.330 "1200 font.2.52 "9.46 "-Vízszintes fogantyú lenyomva, SS€33.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13G559 Reteszelő bilincs függőleges rozsdamentes acél 500 Lbs 2.10 In | AA4WMY 13G5590.21 "500 font.2.1 "3.110 "M4Függőleges fogantyú tartva, rozsdamentes acél€49.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13G560 Reteszelő bilincs függőleges rozsdamentes acél 1000 Lbs 2.44 In | AA4WMZ 13G5600.280 "1000 font.2.440 "4.72 "M6Függőleges fogantyú tartva, rozsdamentes acél€53.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 13G558 reteszbilincs rozsdamentes acél vízszintes 2000 font 2.91 hüvelyk
€71.11 /Mértékegység