Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 138659004 Nyomóanya csavar rögzítő acél 7/16 hüvelykes, 100PK | AD7YVG 4HFV5

APPROVED VENDOR 138659004 Nyomóanya csavar rögzítő acél 7/16 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AD7YVG Típus: 138659004Kereszthivatkozás: 4HFV5
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
€67.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomja meg az anyát
befejezFekete-foszfát
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 16 "
AnyagRugóacél
Dia kívül.27 / 32 "
Dia megtartása7 / 16 "
Vastagság0.01 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 138659004 Nyomóanya csavar rögzítő acél 7/16 hüvelykes, 100 PK
€67.53 /csomag