Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 12U637 Analog Panel Mount Thermometer 30 To 240 F | AA4MKA

APPROVED VENDOR 12U637 analóg panelre szerelhető hőmérő 30–240 F

Raktáron
Tétel: AA4MKA Modell: 12U637
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
€227.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnalóg panel Mt hőmérő
Pontosság+/- 1 skálaosztás
Case MaterialRozsdamentes acél
Dial Méret3.5 "
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésFelület alsó kimenettel
Érzékelő közegGőz működtetve
Érzékelő átmérője0.437 "
Érzékelő hossza1.87 "
Érzékelő anyagaRéz
Temp. Hatótávolság30 fokozatok az 240 fokig
Cső hossza60 "
CsőanyagBronz fonott réz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Érzékelő csatlakozás (1/2 "NPT)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságCase MaterialDial MéretLens AnyagFelszerelésTemp. HatótávolságCsőanyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12U604 Analóg panelre szerelhető hőmérő 0-tól 100f-ig | AA4MHP 12U606 12U604+/- 1 skálaosztásRozsdamentes acél3.5 "PolikarbonátZárójel0 fokozatok az 100 fokigBronz fonott réz€222.48
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 12U606 Analóg panelre szerelhető hőmérő 30 és 180f között AA4MHR 12U606+/- 1 skálaosztásRozsdamentes acél3.5 "PolikarbonátZárójel30 fokozatok az 180 fokigBronz fonott réz-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 12U607 Analóg panelre szerelhető hőmérő 30 - 240f | AA4MHT 12U607+/- 1 skálaosztásRozsdamentes acél3.5 "PolikarbonátZárójel30 fokozatok az 240 fokigBronz fonott réz€222.48
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 12U612 Analóg panelre szerelhető hőmérő 30 - 240f | AA4MHY 12U612+/- 1 skálaosztásRozsdamentes acél3.5 "PolikarbonátZárójel30 fokozatok az 240 fokigBronz fonott réz€221.33
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 12U614 Analóg panelre szerelhető hőmérő 0 és 100f között AA4MJA 12U614+/- 1 skálaosztásRozsdamentes acél3.5 "AkrilElülső perem hátsó kimenettel0 fokozatok az 100 fokigBronz fonott réz€227.96
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 12U615 Analóg panelre szerelhető hőmérő 0 és 160f között AA4MJB 12U615+/- 1 skálaosztásRozsdamentes acél3.5 "AkrilElülső perem hátsó kimenettel0 fokozatok az 160 fokigBronz fonott réz€227.96
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 12U616 Analóg panelre szerelhető hőmérő 30 és 180f között AA4MJC 12U616+/- 1 skálaosztásRozsdamentes acél3.5 "AkrilElülső perem hátsó kimenettel30 fokozatok az 180 fokigBronz fonott réz€227.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12U637 analóg panelre szerelhető hőmérő 30–240 F
€227.41 /Mértékegység