JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12U124 Raklapkocsi Teherbírása 3800 Lb | AA4LVB

APPROVED VENDOR 12U124 raklapemelő targonca Teherbírása 3800 Lb

Raktáron
Tétel: AA4LVB Modell: 12U124

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€557.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
CsapágyakPecsétes labda
színekKék
ÉpítésAcél
befejezPorbevonat
A villa magassága csökkent2-15 / 16 "
A villa magassága megemelkedett7-3 / 4 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége6
HandleAcél
Emelési magasság max.7.5 "
Emelési magasság min.2.875 "
Terhelhetőség3800 font
Terhelésközpont24 "
Fő kerék mérete7
Teljes magasság48 "
Teljes hossz63 "
Teljes szélesség27 "
tengely190 fok
Henger Dia.2.875 "
Henger anyagpoliuretán
Kerék anyagapoliuretán
Szélesség a villák között27 "
Szélesség villák között15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.8
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)158.75
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Zsírszerelvények (4 persely)
    • Raklap Jack stílus (alap)

Termékváltozatok

TermékekModellVilla szélességeHandleTerhelhetőségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12U125 Raklapkocsi teherbírása 5000 Lb | AA4LVC 12U1256.25 "Párna markolat5000 font€962.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12U124 raklapemelő targonca Teherbírása 3800 Lb
€557.70 /Mértékegység