Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 12R37DPSO Dowel Pin Alloy Steel 1/8 X 3/8 L, 100PK | AF2MPB 6VKC0

APPROVED VENDOR 12R37DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 1/8 x 3/8 l, 100 PK

Raktáron
Tétel: AF2MPB Modell: 12R37DPSOKereszthivatkozás: 6VKC0
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
€64.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Dia. Megértés+/-. 0001 "
Átmérő0.125 "
Dupla nyíróerő (font)3680
befejezFekete
Hosszúság tolerancia+/-. 010 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő1 / 8 "
Teljes hossz3 / 8 "
Rockwell KeménységRC 50-58
Egyetlen nyíróerő (font)1840
Egyetlen nyíróerő (PSI)150000
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12R37DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 1/8 x 3/8 l, 100 PK
€64.99 /csomag