Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 12R100DPSO Dowel Pin Alloy Steel 1/8 X 1 L, 100PK | AF2MPP 6VKD2

APPROVED VENDOR 12R100DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 1/8 x 1 l, 100 PK

Raktáron
Tétel: AF2MPP Modell: 12R100DPSOKereszthivatkozás: 6VKD2
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
€85.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Dia. Megértés+/-. 0001 "
Átmérő0.125 "
Dupla nyíróerő (font)3680
befejezFekete
Hosszúság tolerancia+/-. 010 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő1 / 8 "
Teljes hossz1"
Rockwell KeménységRC 50-58
Egyetlen nyíróerő (font)1840
Egyetlen nyíróerő (PSI)150000
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12R100DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 1/8 x 1 l, 100 PK
€85.34 /csomag