Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08111.075.0001 Hatlapfejű anya, Grade 2 3/4-10, 10PK | AA4JPE 12P499

APPROVED VENDOR U08111.075.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 3/4-10, 10PK

Raktáron
Tétel: AA4JPE Modell: U08111.075.0001Kereszthivatkozás: 12P499
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
€11.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2
Magasság41 / 64 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály2
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.075.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 3/4-10, 10PK
€11.48 /csomag