JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11A464 Összeszerelt használati kosár rozsdamentes acél 53 L 1200 Lb | AA2TLT

APPROVED VENDOR 11A464 Összeszereletlen használati kosár rozsdamentes acél 53 L 1200 Lb

Raktáron
Tétel: AA2TLT Modell: 11A464

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,523.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszeszerelés nélküli haszonkocsi
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekEzüst
Polcok közötti távolság25 "
befejezEgyszerű
Nyomtáv16
HandleLekerekített
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1.75 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagRozsdamentes acél
Polcok száma2
Teljes magasság35 "
Teljes hossz53 "
Teljes szélesség30 "
Polc hossza48 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkos Edge
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.82
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)133.35
Hajószélesség (cm)85.09
HS-kód9403200030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPolc szélességeKapacitás polconkéntPolcok közötti távolságAjakmagasságPolcok számaTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11A454 Összeszerelt használati kosár Rozsdamentes acél 29 L 1200 Lb | AA2TLG 11A45418 "600 font25 "1.75 "229 "18 "24 "€949.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11A455 Összeszerelt használati kosár rozsdamentes acél 29 L 1200 Lb | AA2TLH 11A45518 "400 font12 "1.75 "329 "18 "24 "€1,023.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11A458 Összeszerelt használati kosár rozsdamentes acél 41 L 1200 Lb | AA2TLL 11A45818 "600 font25 "1.75 "241 "18 "36 "€989.68
11A460 JÓVÁHAGYOTT ELADÓ Szállítókocsi, szétszerelve, rozsdamentes acél, 24 W 1200 Lb | AA2TLN 11A46024 "600 font25 "1.75 "241 "24 "36 "€1,204.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11A466 Összeszerelt használati kosár Rozsdamentes acél 65 L 1200 Lb | AA2TLV 11A46630 "600 font25 "1.75 "265 "30 "60 "€1,555.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 11A470 Összeszerelt használati kosár Rozsdamentes acél 41 L 1200 Lb | AA2TLZ 11A47024 "600 font22 "3"241 "24 "36 "€1,182.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 11A464 Összeszereletlen használati kosár rozsdamentes acél 53 L 1200 Lb
€1,523.41 /Mértékegység