Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 117SS Panel Screw Knurled 8-32 X 3/4 L, 5PK | AB3AVB 1RB99

APPROVED VENDOR 117SS panelcsavar recézett 8-32 X 3/4 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3AVB Modell: 117SSKereszthivatkozás: 1RB99

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€63.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített panel csavar
meghajtó típusaRéselt
befejezPasszivált
Fej Dia.0.438 "
Fejmagasság0.25 "
fej típusarecézett
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 117SS panelcsavar recézett 8-32 X 3/4 L, 5PK
€63.37 /csomag