APPROVED VENDOR 116129-PG Machine Screw Flat 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB9RMU 2EY72

APPROVED VENDOR 116129-PG Gépcsavaros lapos 10-32 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9RMU Modell: 116129-PGKereszthivatkozás: 2EY72

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€107.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.362 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 8 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7415338050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 116129-PG Gépcsavaros lapos 10-32 X 3/8 L, 100PK
€107.31 /csomag