JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10P550 Ponyva, lángálló vászon 15 x 20 láb zöld | AA2LEL

APPROVED VENDOR 10P550 Ponyva, lángálló vászon 15 x 20 láb zöld

Raktáron
Tétel: AA2LEL Modell: 10P550

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€695.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételponyva
színekZöld
Vágásméret15 x 20 láb.
Kész méret14 láb 6 "x 19 láb 6"
VégtelenítettNikkelezett sárgaréz 1/2 "
VarrásDupla záró öltés
Tarp anyagLángálló 10 oz. Pamut vászon
Vastagság20 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.18
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)39.62
HS-kód6306191100
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVágásméretKész méretVarrásVastagságÁr
Jóváhagyott eladó 10P540 Tarp tűzálló vászon 4 x 8 láb zöld | AA2LEA 10P540Zöld4 x 8 láb.3 láb 6 "x 7 láb 6"Dupla záró öltés20 millil.€76.22
Jóváhagyott eladó 10P541 Tarp tűzálló vászon 4 x 12ft zöld | AA2LEB 10P541Zöld4 x 12 láb.3 láb 6 "x 11 láb 6"Dupla záró öltés20 millil.€108.16
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 10P542 Tarp tűzálló vászon 6 x 8 láb zöld | AA2LEC 10P542Zöld6 x 8 láb.5 láb 6 "x 7 láb 6"Dupla záró öltés20 millil.€122.79
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 10P543 Tarp tűzálló vászon 6 x 10ft zöld | AA2LED 10P543Zöld6 x 10 láb.5 láb 6 "x 9 láb 6"Dupla záró öltés20 millil.€160.29
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 10P544 Tarp tűzálló vászon 8 x 10 láb zöld | AA2LEE 10P544Zöld8 x 10 láb.7 láb 6 "x 9 láb 6"Dupla záró öltés20 millil.€130.01
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 10P545 Tarp tűzálló vászon 8 x 16 láb zöld | AA2LEF 10P545Zöld8 x 16 láb.7 láb 6 "x 15 láb 6"Dupla záró öltés20 millil.€294.05
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 10P546 Tarp tűzálló vászon 8 x 20 láb zöld | AA2LEG 10P546Zöld8 x 20 láb.7 láb 6 "x 19 láb 6"Dupla záró öltés20 millil.€403.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 10P550 Ponyva, lángálló vászon 15 x 20 láb zöld
€695.98 /Mértékegység