Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E831 Forgóhorog Neo Mag Fekete 1-15/32 Átmérő 65lb | AA2DZZ

APPROVED VENDOR 10E831 Forgóhorog Neo Mag fekete 1-15/32 átmérő 65 font

Raktáron
Tétel: AA2DZZ Modell: 10E831
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
€45.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó kampó
Alapdia.1-15 / 32 "
színekFekete
befejezPorbevonatú, kerek alap krómozott horoggal
Hook Eye H belül15 / 16 "
Hook Eye In W3 / 8 "
Horog magasság1-13 / 16 "
Hook TypeMágneses
AnyagNeodímium mágnesek
FelszerelésMágneses
Nyitó méret5 / 8 "
Teljes hossz2.25 "
típusMágneses
Szélesség1 / 4 "
Működési terheléshatár65 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8505110000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 10E831 Forgóhorog Neo Mag fekete 1-15/32 átmérő 65 font
€45.22 /Mértékegység