Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1-GHS-07-M7- Szárnyas csavarvas 1/2-13 X 2-1/2 hüvelykes, 25PK | AE4RYG 5MNK1

APPROVED VENDOR 1-GHS-07-M7- Szárnyas csavarvas 1/2-13 x 2-1/2 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4RYG Modell: 1-GHS-07-M7-Kereszthivatkozás: 5MNK1
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
€278.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
OsztályUNC-2A
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1"
Fej anyagaFormálható 32510
Fejvastagság3 / 4 "
fej típusaSzárny
Fej szélessége2.25 "
Hossz2.5 "
AnyagTemperönthető
Rockwell KeménységHB 156
Váll Dia3 / 4 "
Vállhossz1"
Szakítószilárdság50,000
Menetméret1 / 2-13
Tipp AnyagTemperönthető
Tipp típusaovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.74
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1-GHS-07-M7- Szárnyas csavarvas 1/2-13 x 2-1/2 hüvelykes, 25PK
€278.94 /csomag