Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1-CDS-02-17- Szárnyas csavaros vas horgany 1/4-20 X2-1/2, 25PK | AE4RXC 5MNG3

APPROVED VENDOR 1-CDS-02-17- Szárnyas csavaros vas cink 1/4-20 X2-1/2, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4RXC Modell: 1-CDS-02-17-Kereszthivatkozás: 5MNG3
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
€212.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
OsztályUNC-2A
befejezHorganyzott
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság13 / 16 "
Fej anyagaFormálható 32510
Fejvastagság9 / 16 "
fej típusaSzárny
Fej szélessége1.25 "
Hossz2.5 "
AnyagTemperönthető
Rockwell KeménységHB 156
Váll Dia9 / 16 "
Vállhossz13 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság50,000
Menetméret1 / 4-20
Tipp AnyagTemperönthető
Tipp típusaovális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1-CDS-02-17- Szárnyas csavaros vas cink 1/4-20 X2-1/2, 25PK
€212.65 /csomag