Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC FSQC5640 aljzat leválasztó kapcsolóval, nem biztosíték, 60 A, 120/240/480/600V AC, 30 LE | AA3YAF 11Y417

APPLETON ELECTRIC FSQC5640 aljzat leválasztó kapcsolóval, nem biztosíték, 60 A, 120/240/480/600 V AC, 30 LE

Raktáron
Tétel: AA3YAF Modell: FSQC5640Kereszthivatkozás: 11Y417
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
€4,515.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyen lévő aljzat leválasztó kapcsolóval
erősítők60
befejezEpoxi porszőrzet
HP30
Hub mérete1.5
Hz60
AnyagRézmentes alumínium
SzerelődobozRézmentes alumínium
NEMA értékelés3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG
Pólusok száma4
Vezetékek száma3
Feszültség600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8537109070
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSQC5640 aljzat leválasztó kapcsolóval, nem biztosíték, 60 A, 120/240/480/600 V AC, 30 LE
€4,515.60 /Mértékegység