APPLETON ELECTRIC EYSEF250 Sealing Fitting, 2 1/2 Inch Trade, Female, 8 1/2 Inch Length, Iron | AA2NUF 10V087

APPLETON ELECTRIC EYSEF250 tömítő idom, 2 1/2 hüvelyk, kereskedelem, anya, 8 1/2 hüvelyk hosszú, vas

Raktáron
Tétel: AA2NUF Modell: EYSEF250Kereszthivatkozás: 10V087

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€489.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés illesztése
színekEzüst
Vezetékméret2-1 / 2 "
csatlakozásFérfi-nő
Hossz8.5 "
AnyagTemperönthető
AlkategóriaTömítő szerelvények
típusVeszélyes hely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2325
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód7326908588
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretcsatlakozásTételHosszAnyagÁr
APPLETON ELECTRIC EYDM-150AL tömítő idom, függőleges, 1 1/2 hüvelyk csere, férfi-nő, 5 1/2 hüvelyk hosszúság, alumínium | AA2NPD 10U991 EYDM-150AL1-1 / 2 "Férfi-nőTömítés illesztése5.5 "Almag 35 Alumínium€362.26
APPLETON ELECTRIC EYDM-200 tömítőszerelvény, függőleges, 2 hüvelyk kereskedelem, férfi-nő, 6 1/8 hüvelyk hosszúság, vas | AA2NPE 10U992 EYDM-2002"Férfi-nőTömítés illesztése6.13 "Temperönthető€436.94
APPLETON ELECTRIC EYDM-200AL tömítőszerelvény, függőleges, 2 hüvelyk kereskedelem, férfi-nő, 6 1/8 hüvelyk hosszúság, alumínium | AA2NPF 10U993 EYDM-200AL2"Férfi-nőTömítés illesztése6.13 "Almag 35 Alumínium€416.30
APPLETON ELECTRIC EYDM-250 tömítő idom, függőleges, 2 1/2 hüvelyk csere, férfi-nő, 7 1/2 hüvelyk hosszúság, vas | AA2NPG 10U994 EYDM-2502-1 / 2 "Férfi-nőTömítés illesztése7.5 "Temperönthető€624.34
APPLETON ELECTRIC EYDM-250AL tömítő idom, 2 1/2 hüvelyk, kereskedelem, 7 1/2 hüvelyk hosszúság, alumínium | AA2NPH 10U995 EYDM-250AL2-1 / 2 "Férfi-nőTömítés illesztése7.5 "Almag 35 Alumínium€594.80
APPLETON ELECTRIC EYDM-300 tömítőszerelvény, függőleges, 3 hüvelyk csere, férfi-nő, 8 1/8 hüvelyk hosszúság, vas | AA2NPJ 10U996 EYDM-3003"Férfi-nőTömítés illesztése8.13 "Temperönthető€889.40
APPLETON ELECTRIC EYDM-300AL tömítő idom, függőleges, 3 hüvelyk kereskedelem, férfi-nő, 8 1/8 hüvelyk hosszúság, alumínium | AA2NPK 10U997 EYDM-300AL3"Férfi-nőTömítés illesztése8.13 "Almag 35 Alumínium€847.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EYSEF250 tömítő idom, 2 1/2 hüvelyk, kereskedelem, anya, 8 1/2 hüvelyk hosszú, vas
€489.57 /Mértékegység