Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC ELMF90-75-A könyök, 90 fokos, sima, 3/4 hüvelykes, nőtől férfiig, NPT, alumínium | AA2LRT 10P974

APPLETON ELECTRIC ELMF90-75-A könyök, 90 fokos, sima, 3/4 hüvelykes kereskedelem, nő-férfi, NPT, alumínium

Raktáron
Tétel: AA2LRT Modell: ELMF90-75-AKereszthivatkozás: 10P974

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi-nő 90 fokos könyök
színekEzüst
Vezetékméret3 / 4 "
csatlakozásFérfi-nő
Hossz1.69 "
AnyagRézmentes alumínium
AlkategóriaKönyök
típusVeszélyes hely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7609000000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretHosszÁr
APPLETON ELECTRIC ELMFL90-50-A könyök, 90 fokos, sima, 1/2 hüvelykes, nőtől férfiig, NPT, alumínium | AA2LTA 10P981 ELMFL90-50-A1 / 2 "1.75 "€56.81
APPLETON ELECTRIC ELMFL90-75-A könyök, 90 fokos, sima, 3/4 hüvelykes kereskedelem, nőtől férfiig, NPT, alumínium | AA2LTC 10P983 ELMFL90-75-A3 / 4 "2.25 "€63.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELMF90-75-A könyök, 90 fokos, sima, 3/4 hüvelykes kereskedelem, nő-férfi, NPT, alumínium
€64.28 /Mértékegység