Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC EFDB110345 vezérlőállomás, pillanatnyi, 1 kezelő, billenőkar, be/ki, 1 csoport, zsákutca | AA6DML 58-530, 13U955

APPLETON ELECTRIC EFDB110345 vezérlőállomás, pillanatnyi, 1 kezelő, billenőkar, be/ki, 1 csoport, zsákutca

Raktáron
Tétel: AA6DML Modell: EFDB110345kereszthivatkozás: 58-530, 13U955
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
€998.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételControl Station
AkcióPillanatnyi
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Mélység4.69 "
Ház anyagaTemperönthető
Magasság4.63 "
Hub mérete1"
Hub stílusZsákutca
IP besorolás54
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés3
A bandák száma1
Üzemeltetők száma1
Biztonsági besorolás1. osztály, 1. és 2. osztály, C, D csoport; 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a 2I
Az üzemeltető típusaLengőkar
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.565
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHub méreteBiztonsági besorolásÁr
APPLETON ELECTRIC EFDB175345 vezérlőállomás, pillanatnyi, 1 kezelő, billenőkar, be/ki, 1 csoport, zsákutca | AA6DNW 92-675, 13U988 EFDB1753453 / 4 "1. osztály, 1. és 2. osztály, B, C, D csoport; 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a 2I€1,190.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDB110345 vezérlőállomás, pillanatnyi, 1 kezelő, billenőkar, be/ki, 1 csoport, zsákutca
€998.49 /Mértékegység