Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC EDSC31101 motorindító, 1 pólusú, 20A AC, 1 hüvelykes agy, átvezető agy | AA4WTJ 13G804

APPLETON ELECTRIC EDSC31101 motorindító, 1 pólus, 20A AC, 1 hüvelykes agy, átvezető agy

Raktáron
Tétel: AA4WTJ Modell: EDSC31101Kereszthivatkozás: 13G804

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,380.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi motorindító
AC erősítőkHőegység szükséges
Mélység5.31 "
Magasság7.03 "
HP @ 120V1
HP @ 230VDC1/4
HP @ 240V1
Hub mérete1
Hub stílusFeed-Thru
NEMA típus3, 7CD, 9EFG
Szükséges hőegységek száma1
A bandák száma1
Pólusok száma1
Indító típusKézikönyv
típusGyárilag lezárt
Szélesség3.72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4325
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8536504000
Származási országMX

Termék részletek:

    • HP @ 240 VDC (1/4)
    • HP @ 32 VDC (1/4)
    • A szükséges hőmennyiségek száma (1)
    • Különleges jellemzők: Csomópontokba öntött. Cserélhető fűtőegységek.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHub méreteHub stílusPólusok számaÁr
APPLETON ELECTRIC EDS11101 motorindító, 1 pólusú, 20A AC, 1/2 hüvelykes agy, zsákutca | AA4VMC 13F805 EDS111015.31 "7.03 "1/2Zsákutca1€1,380.13
APPLETON ELECTRIC EDS11102 motorindító, 2 pólus, 20A AC, 1/2 hüvelykes agy, zsákutca | AA4VMD 13F806 EDS111025.31 "7.03 "1/2Zsákutca2€1,650.60
APPLETON ELECTRIC EDS21101 motorindító, 1 pólusú, 20A AC, 3/4 hüvelykes agy, zsákutca | AA4VMN 13F817 EDS211015.31 "7.03 "3/4Zsákutca1€1,380.13
APPLETON ELECTRIC EDS21102 motorindító, 2 pólus, 20A AC, 3/4 hüvelykes agy, zsákutca | AA4VMP 13F818 EDS211025.31 "7.03 "3/4Zsákutca2€1,416.05
APPLETON ELECTRIC EDS31101 motorindító, 1 pólus, 20A AC, 1 hüvelykes agy, zsákutca | AA4VMZ 13F835 EDS311015.31 "7.03 "1Zsákutca1€1,442.91
APPLETON ELECTRIC EDS31102 motorindító, 2 pólus, 20A AC, 1 hüvelykes agy, zsákutca | AA4VNA 13F836 EDS311025.31 "7.03 "1Zsákutca2€1,416.05
APPLETON ELECTRIC EDSC11101 motorindító, 1 pólusú, 20A AC, 1/2 hüvelykes agy, átmenő agy | AA4VNK 13F853 EDSC111015.31 "7.03 "1/2Feed-Thru1€1,608.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC31101 motorindító, 1 pólus, 20A AC, 1 hüvelykes agy, átvezető agy
€1,380.13 /Mértékegység