Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC EDS175F1 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, rögzítőfuratok, 3/4 hüvelykes agy, 20A, 120–277 V AC | AA6DPH 93-401, 13U999

APPLETON ELECTRIC EDS175F1 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, rögzítőfuratok, 3/4 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC

Raktáron
Tétel: AA6DPH Modell: EDS175F1kereszthivatkozás: 93-401, 13U999
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
€953.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató kapcsoló
erősítők20
test anyagaTemperönthető
Mélység4.69 "
Magasság4.63 "
HP1 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusZsákutca
JelmagyarázatBe Ki
FelszerelésSzerelési lyukak
NEMA értékelés7C, 7D, 9E, 9F, 9G
A bandák száma1
Biztonsági besorolásI. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III
Kapcsolótípus1-pólusú
Az üzemeltető típusaElöl működtetett
Feszültség120-277 VAC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Korrózióálló, Pad be- vagy kikapcsolt állapotban zárható

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS175F1 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, rögzítőfuratok, 3/4 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC
€953.53 /Mértékegység