Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC CPS152-212 tűs és hüvelyes csatlakozóaljzat, 20A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, Szürke, Átvezetés | AA4DNJ 12G220

APPLETON ELECTRIC CPS152-212 tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 LE, Szürke, Átvezetés

Raktáron
Tétel: AA4DNJ Modell: CPS152-212Kereszthivatkozás: 12G220
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
€3,163.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű és hüvely tartó
erősítők20
befejezEpoxi porszőrzet
HP1
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusFeed-Thru
AnyagRézmentes alumínium burkolat, alakítható vas test
Szerelődoboz2-banda
Pólusok száma3
Vezetékek száma2
CsavarokRögzített hatlapfejű horony, rozsdamentes acél
Feszültség125-250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8925
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8536698000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPS152-212 tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, 20 A, 125–250 V AC/18 V DC, 1 LE, Szürke, Átvezetés
€3,163.85 /Mértékegység