APPLETON ELECTRIC AFUX0333-50 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 15 lb működési erő, bal oldali rögzítés, kettős kábel | AA2JFG 10K881

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-50 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 15 lb működési erő, bal oldali rögzítés, kettős kábel

Raktáron
Tétel: AA2JFG Típus: AFUX0333-50Kereszthivatkozás: 10K881

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,342.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelhúzó kapcsoló
AC kapcsolat értékelése15A @ 120, 240, 480, 600 VAC
Case MaterialÖntött alumínium
KapcsolatfelvételNO / NC-DB
DC érintkezés besorolása0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC
Mélység7.7 "
HP0.5 LE @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VAC
MutatóZászló kar
Hossz11.5 "
Max. Kábelhossz200 ft.
Felszerelési stílusBal
NEMA értékelés7CD, 9EFG
Működési erő15 font
visszaMűködtető
Biztonsági besorolásUL az I. osztály 1., 2. és 1. osztályába, a C, D csoportba tartozik; II. Osztály, 2. és XNUMX. osztály, E, F, G csoport; és a III
Kapcsoló funkcióFenntartott
Kapcsolási képesség2 mikrokapcsoló
Szélesség8.2 "
VezetékbejegyzésKét 1 "-es vezetéknyílás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3775
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFelszerelési stílusMűködési erőSzélességÁr
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-66 Vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 25 lb működési erő, kétvégű rögzítés, kettős kábel | AA2BKV 10C676 AFUX0333-6616.7 "Dupla vége25 font11 "€6,118.69
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-55 Vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 15 lb működési erő, kétvégű rögzítés, kettős kábel | AA2BKW 10C677 AFUX0333-5516.7 "Dupla vége15 font11 "€6,289.28
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-20 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 25 lb működési erő, bal oldali rögzítés, egykábel | AA2JFA 10K874 AFUX0333-2011.5 "Bal25 font8.2 "€3,601.72
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-02 Vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 25 lb működési erő, jobb oldali rögzítés, egykábel | AA2JFB 10K875 AFUX0333-0211.5 "Jobb25 font8.2 "€3,806.33
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-01 Vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 15 lb működési erő, jobb oldali rögzítés, egykábel | AA2JFD 10K878 AFUX0333-0111.5 "Jobb15 font8.2 "€3,709.86
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-60 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 25 lb működési erő, bal oldali rögzítés, kettős kábel | AA2JFE 10K879 AFUX0333-6011.5 "Bal25 font8.2 "€4,207.84
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-06 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 25 lb működési erő, jobb oldali rögzítés, kettős kábel | AA2JFF 10K880 AFUX0333-0611.5 "Jobb25 font8.2 "€4,207.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-50 vészhelyzeti kábelhúzó kapcsoló, 15 lb működési erő, bal oldali rögzítés, kettős kábel
€4,342.93 /Mértékegység