Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 7850310 Ball Valve, Size 1/2 Inch, Surface Mount, Stainless Steel Trim

Raktáron
Item: BZ2QEX Típus: 7850310

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€108.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Méret1 / 2 "
típusRozsdamentes acél kar és anya

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925

Termék részletek:

    • Sorozat: Speciális szelepek

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 7864501 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes NPT, Teljes nyílás, bronz, öblítő | BP3JAB PBS12 78645013-utas NPT1"Standard €240.08
APOLLO SZELEPEK 78668021 Golyósszelep, 1 hüvelykes NPT, 3 utas, T-Port, bronz | BP3JAC 786680213-utas NPT2"Földelt€383.36
APOLLO SZELEPEK 7866801 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes bronz öblítés, golyós és elzáró | BP3JAD PBSS34 78668013-utas NPT2"Standard €176.81
APOLLO SZELEPEK 7866802 Golyósszelep, 1 hüvelykes, bronz öblítés, golyós és elzáró | BP3JAF PBSS1 78668023-utas NPT2"Földelt€391.06
APOLLO SZELEPEK 7867101 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes forrasztott, öblítő/leeresztő, rozsdamentes acél | BP3JAG 78671013-utas NPT1 / 4 "Standard €192.10
APOLLO VALVES 7825627 golyóscsap, felületre szerelhető, 1/2 hüvelykes NPT, bronz | BY6GVC 7825627Forraszt1 1/4 kg.Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€94.25
APOLLO VALVES 7825635 golyóscsap, felületre szerelhető, 1/2 hüvelykes NPT, bronz | BY6GVD 7825635Forraszt1 1/4 kg.VTFE kárpit (PTFE)€76.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7850310 Ball Valve, Size 1/2 Inch, Surface Mount, Stainless Steel Trim
€108.68 /Mértékegység