APOLLO SZELEPEK 776482757 Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, teljes port, 3 utas, bronz, reteszkar | BY6LFV

APOLLO VALVES 776482757 Ball Valve, Size 2 Inch NPT, Full Port, 3 Way, Bronze, Latch Lever

Raktáron
Item: BY6LFV Típus: 776482757

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€821.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusa3-utas NPT
Méret2"
Stílus316 Rozsdamentes acél gömb és szár
típusRozsdamentes acél reteszelő kar és anya, oxigéntisztítással

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4383

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz teljes portos gömbcsap

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
APOLLO SZELEPEK 7764804 Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, teljes port, 3 utas, bronz, 2-1/4 hüvelykes hosszabbítás | BY6LFU 77648042-1 / 4 "szárhosszabbítás€855.78
APOLLO SZELEPEK 7764827 Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, Teljes port, 3 utas, bronz, Reteszelőkar | CB3NQA 7764827Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€796.91
APOLLO SZELEPEK 77648A1 golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, teljes port, 3 utas, bronz, kevesebb reteszkar | CC8QKM 77648A1-€765.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 776482757 Ball Valve, Size 2 Inch NPT, Full Port, 3 Way, Bronze, Latch Lever
€821.86 /Mértékegység