APOLLO VALVES 7720904 Ball Valve, Size 2-1/2 Inch Solder, Full Port, Bronze, 2-1/4 Inch Extension | BZ6TWL

APOLLO VALVES 7720904 Golyósszelep, 2-1/2 hüvelykes forrasztás, teljes port, bronz, 2-1/4 hüvelykes hosszabbító

Raktáron
Item: BZ6TWL Típus: 7720904

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,043.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaForraszt
Méret2 1/2 kg.
típus2-1 / 4 "szárhosszabbítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1834

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz teljes portos gömbcsap

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFogantyúCsőméretMéretCsőmérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 77-204-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztóanyag 3/4 In | AB9NPV 2EEK8 77-204-01Forrasztás x ForrasztásHorganyzott acél vinil fogantyúval3 / 4 "-3 / 4 "-€105.67
APOLLO SZELEPEK 77-205-01 Bronz golyós szelep soros forrasztóanyag 1 in | AB9NPW 2EEK9 77-205-01Forrasztás x ForrasztásAcéllemez1"-1"-€120.79
APOLLO SZELEPEK 77-208-01 Bronz golyós szelep, soros forrasztás 2 bemenettel | AB9NPZ 2EEL3 77-208-01Forrasztás x ForrasztásAcéllemez2"-2"-€393.77
APOLLO SZELEPEK 772062757 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes méret, Forrasztás, Teljes nyílással, Bronz, Reteszelőkar | BZ6TVG 772062757Forraszt--1 1/4 kg.-Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya, oxigéntisztítással€198.89
APOLLO SZELEPEK 7720646 Golyósszelep, Méret: 1-1/4 hüvelyk, Forrasztás, Teljes port, Bronz, Bezárás | BZ6TVH 7720646Forraszt--1 1/4 kg.-Reteszelő reteszelő kar, zárás csak zárt helyzetben€215.07
APOLLO SZELEPEK 7720650 Golyósszelep, Méret: 1-1/4 hüvelyk, Forrasztás, Teljes port, Bronz, 2-1/4 hüvelykes Reteszelés | BZ6TVJ 7720650Forraszt--1 1/4 kg.-2-1 / 4 "szénacél reteszelő szár meghosszabbítás€253.52
APOLLO SZELEPEK 7720657 Golyósszelep, Méret: 1-1/4 hüvelyk, Forrasztás, Teljes port, Bronz | BZ6TVK 7720657Forraszt--1 1/4 kg.-Oxigén tisztítva€188.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7720904 Golyósszelep, 2-1/2 hüvelykes forrasztás, teljes port, bronz, 2-1/4 hüvelykes hosszabbító
€1,043.52 /Mértékegység