APOLLO VALVES 7714801 Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, bronz, teljes nyílással, szerelőlap | BZ8YNU

APOLLO VALVES 7714801 golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, bronz, teljes port, szerelőlap

Raktáron
Tétel: BZ8YNU Típus: 7714801

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€568.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Működtető típusaKar fogantyú
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaNPT
Port típusaTeljes kikötő
Nyomás értékelés600 CWP
Tömítés típusaMPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Méret2"
Stílus316 Rozsdamentes acél gömb és szár
Vágóanyag316 SS
típusStandard
Szelep típusa2 PC gömbcsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2875

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz teljes portos gömbcsap
    • 150 # Steam Trim

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 77-144-01 Teljes nyílású golyóscsap, bronz, 3/4 hüvelykes méret | AK2BJE 7714401 77-144-01NPT3 / 4 "-€132.34
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 77-143-01 Teljes nyílású golyóscsap, bronz, 1/2 hüvelykes méret | AK3MYY 7714301 77-143-01NPT1 / 2 "-€70.56
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 77-149-01 Teljes nyílású golyósszelep, bronz, 2.5 hüvelykes méret | AL2BLM 7714901 77-149-01NPT2.5 "-€1,598.31
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 77-145-64 Teljes nyílású golyóscsap, bronz, 1 hüvelykes méretű | AL4LZA 7714564 77-145-64NPT1"-€231.31
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 77-147-01 Teljes nyílású golyósszelep, bronz, 1.5 hüvelykes méret | AL4YJU 7714701 77-147-01NPT1.5 "-€348.14
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 77-143-27 Teljes nyílású golyóscsap, bronz, 1/2 hüvelykes méret | AM9DUR 7714327 77-143-27NPT1 / 2 "-€101.12
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 7714945 Golyósszelep, 2-1/2 hüvelykes NPT, teljes nyílással, bronz, kevesebb kar és anya | BY3QJF 7714945FNPT2 1/2 kg.Kevesebb kar és anya€1,574.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7714801 golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, bronz, teljes port, szerelőlap
€568.07 /Mértékegység