Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 7650714 Ball Valve, Spring Return, Size 1-1/2 Inch NPT, Stainless Steel | BY8FNP

APOLLO VALVES 7650714 golyóscsap, rugóvisszatérítés, 1-1/2 hüvelykes NPT, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: BY8FNP Típus: 7650714

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€708.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós visszatérő gömbszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1015

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFogantyúTételMax. NyomásCsőméretMéretÁr
APOLLO SZELEPEK 76-501-01A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTRozsdamentes acél vinil markolattalgolyóscsap2000 psi WOG1 / 4 "-€322.82
APOLLO SZELEPEK 76-502-01A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTRozsdamentes acél vinil markolattalgolyóscsap2000 psi WOG3 / 8 "-€369.63
APOLLO SZELEPEK 76-503-01A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPT304 rozsdamentes acél vinil fogantyúvalgolyóscsap2000 psi WOG1 / 2 "-€347.57
APOLLO SZELEPEK 76-504-01A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPT304 rozsdamentes acél vinil fogantyúvalgolyóscsap2000 psi WOG3 / 4 "-€450.30
APOLLO SZELEPEK 76-505-01A Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPT304 rozsdamentes acél vinil fogantyúvalgolyóscsap2000 psi WOG1"-€457.23
APOLLO SZELEPEK 76-507-01 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTRozsdamentes acél vinil markolattalgolyóscsap1500 psi WOG1.5 "-€860.93
APOLLO SZELEPEK 76-508-01 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTRozsdamentes acél vinil markolattalgolyóscsap1500 psi WOG2"-€1,104.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7650714 golyóscsap, rugóvisszatérítés, 1-1/2 hüvelykes NPT, rozsdamentes acél
€708.84 /Mértékegység