Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 7630601 Ball Valve, 1-1/4 Inch NPT, Double U-End, Stainless Steel | CB3RTF

APOLLO VALVES 7630601 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes NPT, dupla U-vég, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CB3RTF Típus: 7630601
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
€1,524.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Működtető típusaCsak kézi
test anyaga316 SS
Kapcsolat típusaKettős Unió
Port típusaNormál port
Nyomás értékelés1500 CWP
Tömítés típusaMPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Méret1 1/4 kg.
Vágóanyag316 SS
Szelep típusa2 PC gömbcsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8115

Termék részletek:

    • 150 # Gőz

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaNyomás értékelésMéretÁr
APOLLO SZELEPEK 76-304-01 Dupla csatlakozású véggolyós szelep, FNPT, rozsdamentes acél, 3/4 hüvelykes méret | AK3MTN 7630401 76-304-01FNPT-3 / 4 "€897.56
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 7630301 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes NPT, rozsdamentes acél | BZ2NAH 7630301Kettős Unió2000 CWP1 / 2 "€682.14
APOLLO SZELEPEK 763031457 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes NPT, Rozsdamentes acél, Szellőzőnyílás | BZ2NAL 763031457---€713.19
APOLLO SZELEPEK 7630322 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes NPT, Rozsdamentes acél, Dbl Union, Viton | BZ2NAM 7630322---€682.14
APOLLO SZELEPEK 7630327 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes NPT, Dbl Union, Rozsdamentes acél, Reteszelőkar | BZ2NAN 7630327---€690.92
APOLLO VALVES 7630329 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes NPT, rozsdamentes acél, grafit | BZ2NAP 7630329---€697.38
APOLLO SZELEPEK 7630333 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes NPT, rozsdamentes acél, menetes | BZ2NAQ 7630333---€695.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7630601 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes NPT, dupla U-vég, rozsdamentes acél
€1,524.76 /Mértékegység