Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 751011041 Ball Valve, Size 1/4 Inch NPT, Pad Locking, Bronze, Auto | BZ9KFF

APOLLO VALVES 751011041 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes NPT méretű, párnazár, bronz, automatikus

Raktáron
Tétel: BZ9KFF Típus: 751011041

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€102.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaFNPT
Méret1 / 4 "
típusRozsdamentes acél kar és anya, automatikus leeresztés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645

Termék részletek:

    • Sorozat: bronz golyóscsap, standard csatlakozó, lakat

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMéretTemp. HatótávolságtípusÁr
APOLLO SZELEPEK 75-101-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 foktól 450 fokig F-€98.64
APOLLO SZELEPEK 75-102-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 foktól 450 fokig F-€101.14
APOLLO SZELEPEK 75-103-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 foktól 450 fokig F-€104.23
APOLLO SZELEPEK 75-104-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 foktól 450 fokig F-€166.54
APOLLO SZELEPEK 75-105-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 foktól 450 fokig F-€175.16
APOLLO SZELEPEK 75-106-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AE8WKN 6FXZ3 75-106-01FNPT x FNPT1.25 "--20 foktól 450 fokig F-€240.55
APOLLO SZELEPEK 75-107-01 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 foktól 450 fokig F-€267.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 751011041 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes NPT méretű, párnazár, bronz, automatikus
€102.10 /Mértékegység