Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 711462764 Ball Valve With Latch Lever, 1-1/4 Inch NPT, Bronze, 250 Psi Steam | CA7LUH

APOLLO VALVES 711462764 Ball Valve With Latch Lever, 1-1/4 Inch NPT, Bronze, 250 Psi Steam

Raktáron
Item: CA7LUH Típus: 711462764

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€280.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaFNPT
Méret1 1/4 kg.
Stílus316 Rozsdamentes acél gömb és szár
típusRozsdamentes acél reteszelő kar és anya, 250 SWP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.602

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz gömbcsap párnákkal

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMérettípusÁr
APOLLO VALVES 71-145-01 Golyósszelep szerelőbetéttel, FNPT, bronz, 1 hüvelykes méret | AK7AUJ 7114501 71-145-01FNPT1"-€151.58
ajánlatkérés
APOLLO VALVES 71-144-01 Golyósszelep szerelőbetéttel, FNPT, bronz, 3/4 hüvelykes méret | AK7AVE 7114401 71-144-01FNPT3 / 4 "-€125.33
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 71-146-01 golyóscsap szerelőtálcával, FNPT, bronz, 1.25 hüvelykes méret | AL4KYE 7114601 71-146-01FNPT1.25 "-€237.91
ajánlatkérés
APOLLO VALVES 71-148-01 Golyósszelep szerelőbetéttel, FNPT, bronz, 2 hüvelykes méret | AL8EAR 7114801 71-148-01FNPT2"-€431.84
ajánlatkérés
APOLLO VALVES 71-148-64 Golyósszelep szerelőlappal, FNPT, bronz, 2 hüvelykes méret | AM4MHD 7114864 71-148-64FNPT2"-€467.14
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 7114064 Golyósszelep, 3 hüvelykes NPT, bronz, 250 Psi gőz üzemi nyomás | BY3QUT 7114064FNPT3"250 XNUMX XNUMX SWP€1,828.09
APOLLO VALVES 71147A3 Golyósszelep, 1-1/2 hüvelykes NPT, bronz | BY4YDQ 71147A3---€316.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 711462764 Ball Valve With Latch Lever, 1-1/4 Inch NPT, Bronze, 250 Psi Steam
€280.83 /Mértékegység