Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 71-507-01 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DAD 1CKF7

APOLLO VALVES 71-507-01 Bronz golyós szelep soros Fnpt 1-1/2 In

Raktáron
Tétel: AA9DAD Modell: 71-507-01Kereszthivatkozás: 1CKF7
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
€548.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúRozsdamentes acél vinil markolattal
Fogantyú típusaTavaszi visszatérés
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1.5 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság20 fok és 500 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 71-501-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZX 1CKF1 71-501-01FNPT x FNPTgolyóscsap1 / 4 "--€244.23
APOLLO SZELEPEK 71-502-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZY 1CKF2 71-502-01FNPT x FNPTgolyóscsap3 / 8 "--€272.81
APOLLO SZELEPEK 71-503-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZZ 1CKF3 71-503-01FNPT x FNPTgolyóscsap1 / 2 "--€264.31
APOLLO SZELEPEK 71-504-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAA 1CKF4 71-504-01FNPT x FNPTgolyóscsap3 / 4 "--€289.55
APOLLO SZELEPEK 71-505-01 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA9DAB 1CKF5 71-505-01FNPT x FNPTgolyóscsap1"--€349.91
APOLLO SZELEPEK 71-506-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DAC 1CKF6 71-506-01FNPT x FNPTgolyóscsap1.25 "--€466.99
APOLLO SZELEPEK 71-508-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AA9DAE 1CKF8 71-508-01FNPT x FNPTgolyóscsap2"--€641.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 71-507-01 Bronz golyós szelep soros Fnpt 1-1/2 In
€548.19 /Mértékegység