Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70LF80501 Golyósszelep Bronz Inline 1 hüvelykes cső | AG2BPF 31EE62 / 70LF-805-01

APOLLO VALVES 70LF80501 golyóscsap bronz, soros 1 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AG2BPF Típus: 70LF80501Kereszthivatkozás: 31EE62 / 70LF-805-01
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
€115.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
TeljesítésMSS SP-110
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
FogantyúHorganyzott acél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1"
KikötőStandard
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaÓlommentes sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-14 foktól 157 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.93
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481801085

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 70LF80301 Golyósszelep Bronz Inline 1/2 hüvelykes cső | AG2BPD 31EE60 / 70LF-803-01 70LF80301FNPT x MNPT1 / 2 "--€71.81
APOLLO SZELEPEK 70LF80401 Golyósszelep Bronz Inline 3/4 hüvelykes cső | AG2BPE 31EE61 / 70LF-804-01 70LF80401FNPT x MNPT3 / 4 "--€100.37
APOLLO SZELEPEK 70LF80601 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes méret, bronz | BZ3UJJ 70LF80601Férfi x Nő NPT-1 1/4 kg.Standard €217.74
APOLLO SZELEPEK 70LF80310 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes, MNPT, bronz | BZ9ZUM 70LF80310Férfi x Nő NPT-1 / 2 "Rozsdamentes acél kar és anya€73.64
APOLLO SZELEPEK 70LF80407 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes NPT, bronz, Tee fogantyú | BZ9ZUN 70LF80407Férfi x Nő NPT-3 / 4 "Tee fogantyú€101.41
APOLLO VALVES 70LF80410 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes NPT, bronz | BZ9ZUP 70LF80410Férfi x Nő NPT-3 / 4 "Rozsdamentes acél kar és anya€108.68
APOLLO SZELEPEK 70LF80432 Golyósszelep, 3/4 hüvelykes, bronz, rozsdamentes acél póló fogantyú | BZ9ZUQ 70LF80432Férfi x Nő NPT-3 / 4 "Rozsdamentes acél póló fogantyú és anya€112.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70LF80501 golyóscsap bronz, soros 1 hüvelykes cső
€115.70 /Mértékegység