Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 70LF24311 Ball Valve, 1/2 Inch Size, Solder, Bronze, Full Port | CA9ZAV

APOLLO VALVES 70LF24311 golyóscsap, 1/2 hüvelykes, forrasztott, bronz, teljes port

Raktáron
Tétel: CA9ZAV Típus: 70LF24311

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€114.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaForraszt
Méret1 / 2 "
Stílus316 Rozsdamentes acél gömb és szár
típusTherma-Seal szigetelő fogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835

Termék részletek:

    • Sorozat: Ólommentes bronzgömb

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretKikötőMéretCsőmérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 70LF24201 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 3/8 In | AD3MBZ 40D912 / 70LF-242-01 70LF24201Forrasztás x Forrasztás3 / 8 "Tele-3 / 8 "-€62.59
APOLLO SZELEPEK 70LF24301 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1/2 In | AD3MCA 40D913 / 70LF-243-01 70LF24301Forrasztás x Forrasztás1 / 2 "Tele-1 / 2 "-€74.33
APOLLO SZELEPEK 70LF24401 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 3/4 In | AD3MCB 40D914 / 70LF-244-01 70LF24401Forrasztás x Forrasztás3 / 4 "Standard -3 / 4 "-€116.33
APOLLO SZELEPEK 70LF24501 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1 in | AD3MCC 40D915 / 70LF-245-01 70LF24501Forrasztás x Forrasztás1"Standard -1"-€152.97
APOLLO SZELEPEK 70LF24601 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1-1/4 In | AD3MCD 40D916 / 70LF-246-01 70LF24601Forrasztás x Forrasztás1.25 "Standard -1.25 "-€249.21
APOLLO SZELEPEK 70LF24701 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1-1/2 In | AD3MCE 40D917 / 70LF-247-01 70LF24701Forrasztás x Forrasztás1.5 "Standard -1.5 "-€307.42
APOLLO SZELEPEK 70LF24801 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 2 bemenet | AD3MCF 40D918 / 70LF-248-01 70LF24801Forrasztás x Forrasztás2"Standard -2"-€411.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70LF24311 golyóscsap, 1/2 hüvelykes, forrasztott, bronz, teljes port
€114.67 /Mértékegység