Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 7024463 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Bronze, Stainless Steel, Ball And Stem, Soldered NPT | BZ7BWQ

APOLLO VALVES 7024463 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Bronze, Stainless Steel, Ball And Stem, Soldered NPT

Raktáron
Item: BZ7BWQ Típus: 7024463

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€111.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaForraszt
Méret3 / 4 "
Stílus316 Rozsdamentes acél gömb és szár
típusNPT x Forrasztóanyag (100-63-NPT test / 200-63-izzasztó test)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.603

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz golyóscsap

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 70245B2 Golyósszelep, 1 hüvelykes bronz | BY3WCF 70245B2--€213.80
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 70245C8 Golyósszelep, 1 hüvelykes bronz | BY3WCG 70245C8--€193.16
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 7024601 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes forrasztás, bronz, golyós és szár | BY3WCH 70246011 1/4 kg.Standard €207.95
APOLLO SZELEPEK 7024602 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes méret, bronz, forrasztás, golyós és szár | BY3WCJ 70246021 1/4 kg.Földelt€209.98
APOLLO SZELEPEK 7024604 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes méret, bronz, forrasztás, golyós és szár | BY3WCK 70246041 1/4 kg.2-1 / 4 "szárhosszabbítás€231.33
APOLLO SZELEPEK 702460227 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes méret, bronz, forrasztás, kerek, retesz | BY3WCL 7024602271 1/4 kg.Földelt, rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€220.05
APOLLO SZELEPEK 702460735 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes forrasztóanyag, bronz, Tee fogantyú, PTFE | BY3WCM 7024607351 1/4 kg.Pofa fogantyú, VTFE kárpit (PTFE)€211.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7024463 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Bronze, Stainless Steel, Ball And Stem, Soldered NPT
€111.09 /Mértékegység