Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 60B-702-01 Globe Valve 3/8 Inch Fnpt 316 Rozsdamentes acél | AA7JBL 15Z225

APOLLO VALVES 60B-702-01 gömbszelep 3/8 hüvelykes Fnpt 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA7JBL Modell: 60B-702-01Kereszthivatkozás: 15Z225
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
€303.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyaga316 Stainless Steel
Motorházfedél stílusKerékagy
TeljesítésNACE MR0175 (ED 2000) és MR0103 (2012)
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza2.25 "
Max. Levegő nyomás10,000 psig @ 100 fok F
Max. Levegő hőmérséklete-50 foktól 550 fokig F
Max. Víznyomás10,000 psi
Csőméret3 / 8 "
Tömítés anyagaPTFE
Szár anyagaASTM A276 rozsdamentes acél
A fogantyú teteje a bemeneti központig3-13 / 32 "
Szelepszár típusaEmelkedő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.684
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481803060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésFogantyú típusaBe- és kimenet hosszaCsőméretTömítés anyagaSzár anyagaA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
APOLLO SZELEPEK 60B-701-01 Globe Valve 1/4 Inch Fnpt 100 Degree F | AA7JBK 15Z224 60B-701 01-NACE MR0175 (ED 2000) és MR0103 (2012)Kézi kerék2.25 "1 / 4 "PTFEASTM A276 rozsdamentes acél3-13 / 32 "€297.44
APOLLO SZELEPEK 60B-703-01 Globe Valve 1/2 hüvelykes Fnpt 316 Rozsdamentes acél | AA7JBM 15Z226 60B-703 01-NACE MR0175 (ED 2000) és MR0103 (2012)Kézi kerék2.75 "1 / 2 "PTFEASTM A276 rozsdamentes acél3-13 / 32 "€374.54
APOLLO SZELEPEK 60B-704-01 Globe Valve 3/4 Inch Fnpt 316 Rozsdamentes acél | AA7JBN 15Z227 60B-704 01-NACE MR0175 (ED 2000) és MR0103 (2012)Kézi kerék3.187 "3 / 4 "PTFEASTM A276 rozsdamentes acél4-13 / 32 "€630.01
APOLLO SZELEPEK 60B-705-01 Gömbszelep 1 hüvelykes Fnpt 316 Rozsdamentes acél | AA7JBP 15Z228 60B-705 01-NACE MR0175 (ED 2000) és MR0103 (2012)Kézi kerék3.625 "1"PTFEASTM A276 rozsdamentes acél4-13 / 32 "€803.13
APOLLO SZELEPEK 60B7030924 Gömbszelep 1/2 hüvelykes Fnpt 316 Rozsdamentes acél | AC7AFP 36X521 60B7030924NACE MR -01-75 (ED 2000)Kereszt2.75 "1 / 2 "GrafitRozsdamentes acél3-13 / 32 "€413.59
APOLLO SZELEPEK 60B70324 gömbszelep, 1/2 hüvelykes NPT, rozsdamentes acél | BZ2AMW 60B70324-------€313.86
APOLLO SZELEPEK 60B70409 gömbszelep, 3/4 hüvelykes NPT, rozsdamentes acél | BZ2UHL 60B70409-------€575.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 60B-702-01 gömbszelep 3/8 hüvelykes Fnpt 316 rozsdamentes acél
€303.66 /Mértékegység