Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 543EEBKMAA0300 Pop biztonsági szelep 1 x 1-1/4 hüvelyk 300 Psi | AA9DZB 1CNK7

APOLLO VALVES 543EEBKMAA0300 Pop biztonsági szelep 1 x 1-1/4 hüvelyk 300 Psi

Raktáron
Tétel: AA9DZB Típus: 543EEBKMAA0300Kereszthivatkozás: 1CNK7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,737.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPOP biztonsági mentesítő szelep
test anyagaRozsdamentes acél
Lemezanyag316 Stainless Steel
Gyári beállítású nyomás300 psi
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1.25 "
Kimeneti típusMNPT
Teljes magasság9"
nyomás tartomány15-900 psi
Ülés anyagaFém
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Gőzkapacitás3485 font / óra.
Temp. Hatótávolság-60 foktól 800 fokig F
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típustest anyagaLemezanyagTeljes magasságTeljes hossznyomás tartományTemp. HatótávolságTeszt karÁr
APOLLO SZELEPEK 511DCDKMAA0150 Pop biztonsági szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 511DCDKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel7.5 "-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€369.05
APOLLO SZELEPEK 511DDDKMAA0150 Pop biztonsági szelep 3/4in 150 Psi bronz | AA9DFG 1CKY4 511DDDKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel7.5 "-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€380.50
APOLLO SZELEPEK 511EDBKMAA0150 Pop biztonsági szelep 3/4 x 1-1/4in 150psi | AA9DFH 1CKY5 511EDBKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel9"-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€433.46
APOLLO SZELEPEK 511EEBKMAA0150 Pop biztonsági szelep 1 x 1-1/4 hüvelyk 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 511EEBKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel9"-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€420.64
APOLLO SZELEPEK 511FEBKMAA0150 Pop biztonsági szelep 1 x 1-1/2 hüvelyk 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 511FEBKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel10.25 "-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€514.46
APOLLO SZELEPEK 511GFBKMAA0150 Pop biztonsági szelep 1-1/4 x 2 hüvelyk 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel13.25 "-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€612.53
APOLLO SZELEPEK 511HGBKMAA0150 Pop biztonsági szelep 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 511HGBKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel15 "-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€1,124.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 543EEBKMAA0300 Pop biztonsági szelep 1 x 1-1/4 hüvelyk 300 Psi
€1,737.84 /Mértékegység