APOLLO SZELEPEK 54-201-01 Gázcsap méret 3/8 Fnpt x Sae 565000 Btu | AB9NTZ 2EEZ1

APOLLO VALVES 54-201-01 Gázcsap méret 3/8 Fnpt x Sae 565000 Btu

Tétel: AB9NTZ Modell: 54-201-01Kereszthivatkozás: 2EEZ1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsap
test anyagaBronz
BtuH56,500
Kapcsolat típusaFNPT x SAE
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás1/2 psig
Teljes hossz2.187 "
Csőméret3 / 8 "x 3 / 8"
Temp. Hatótávolság32 fok és 125 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
APOLLO SZELEPEK 5410201 Csap, gáztömlő, 1/2 hüvelykes NPT | BP4HZT GCA12 5410201€75.44
APOLLO SZELEPEK 5410301 Csap, gáztömlő, 3/4 hüvelykes méret | BP4HZW GCA34 5410301€76.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 54-201-01 Gázcsap méret 3/8 Fnpt x Sae 565000 Btu