Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 511FFBKMAA0150 Biztonsági tehermentesítő szelep 1-1/4 x 1-1/2 150psi | AE4NEF 5LXY5

APOLLO VALVES 511FFBKMAA0150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 x 1-1/2 150psi

Raktáron
Tétel: AE4NEF Modell: 511FFBKMAA0150Kereszthivatkozás: 5LXY5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€505.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaBronz
TeljesítésMINT ÉN
Lemezanyag316 Stainless Steel
Gyári beállítású nyomás150 psi
Bemeneti méret1.25 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1.5 "
Kimeneti típusMNPT
Teljes magasság10.25 "
Teljes hossz2.375 "
nyomás tartomány15-250 psi
Ülés anyagaFém
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Gőzkapacitás2858 font / óra.
Temp. Hatótávolság-60 foktól 406 fokig F
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.592
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típustest anyagaLemezanyagTeljes magasságTeljes hossznyomás tartományTemp. HatótávolságTeszt karÁr
APOLLO SZELEPEK 511DCDKMAA0150 Pop biztonsági szelep 1/2 x 3/4 hüvelyk 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 511DCDKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel7.5 "-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€369.05
APOLLO SZELEPEK 511DDDKMAA0150 Pop biztonsági szelep 3/4in 150 Psi bronz | AA9DFG 1CKY4 511DDDKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel7.5 "-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€380.50
APOLLO SZELEPEK 511EDBKMAA0150 Pop biztonsági szelep 3/4 x 1-1/4in 150psi | AA9DFH 1CKY5 511EDBKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel9"-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€433.46
APOLLO SZELEPEK 511EEBKMAA0150 Pop biztonsági szelep 1 x 1-1/4 hüvelyk 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 511EEBKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel9"-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€420.64
APOLLO SZELEPEK 511FEBKMAA0150 Pop biztonsági szelep 1 x 1-1/2 hüvelyk 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 511FEBKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel10.25 "-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€514.46
APOLLO SZELEPEK 511GFBKMAA0150 Pop biztonsági szelep 1-1/4 x 2 hüvelyk 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel13.25 "-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€612.53
APOLLO SZELEPEK 511HGBKMAA0150 Pop biztonsági szelep 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 511HGBKMAA0150MNPTBronz316 Stainless Steel15 "-15-300 psi-60 foktól 406 fokig FNem€1,124.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 511FFBKMAA0150 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 x 1-1/2 150psi
€505.14 /Mértékegység