Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 4NLF3S65A Kettős visszacsapó szelep 1 hüvelykes Swv x Npt ólommentes bronz | AD3LZZ 40D865

APOLLO VALVES 4NLF3S65A kettős visszacsapó szelep 1 hüvelykes Swv x Npt ólommentes bronz

Raktáron
Tétel: AD3LZZ Típus: 4NLF3S65AKereszthivatkozás: 40D865
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
€234.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős visszacsapó szelep
TeljesítésNSF 372.
Kapcsolat típusaSWV X NPT
Hossz4.75 "
AnyagÓlommentes bronz
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Víznyomás175 psi
Méret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszMéretÁr
APOLLO SZELEPEK 4NLF3A22A Kettős visszacsapó szelep 3/8 hüvelykes Npt ólommentes bronz | AD3LZW 40D858 / 4NLF-3A2-2A 4NLF3A22ANPT3 21 / 64 "3 / 8 "€108.96
APOLLO SZELEPEK 4NLF3A44B Kettős visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes Npt ólommentes bronz | AD3LZX 40D861 4NLF3A44BNPT4.375 "3 / 4 "€377.45
APOLLO SZELEPEK 4NLF3A22AC kettős ellenőrzés, 3/8 hüvelykes NPT, bronz | BP4LRW 4NLF3A22AC---€219.52
APOLLO SZELEPEK 4NLF3S65B Dual Check, 1 x 1 hüvelyk méretű MNPT | BP4LRX 4NLF3S65B---€324.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 4NLF3S65A kettős visszacsapó szelep 1 hüvelykes Swv x Npt ólommentes bronz
€234.73 /Mértékegység