Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 41-120-01 Légcsap méret 1/8 hüvelykes kar fogantyú | AB9NUH 2EEZ9

APOLLO VALVES 41-120-01 Légcsap méretű, 1/8 hüvelykes kar fogantyú

Raktáron
Tétel: AB9NUH Modell: 41-120-01Kereszthivatkozás: 2EEZ9
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
€20.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsap
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT kerek váll x egyenes orr
Fogantyú típusaFogantyú
Tömlő belül Dia.Egyik sem
Max. Nyomás80 PSIG
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 500 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alsó típus (rugó)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
APOLLO SZELEPEK 4112004 Légcsap, 1/8 hüvelykes, sárgaréz | BP4XKU ACRN18 4112004€45.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 41-120-01 Légcsap méretű, 1/8 hüvelykes kar fogantyú
€20.16 /Mértékegység