APOLLO VALVES 3R88637B 2500-as hajtómű osztály, 0-115 Vac

Raktáron
Tétel: BZ3AZW Típus: 3R88637B

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,708.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
APOLLO SZELEPEK 3R88496B Működtetőszerkezet | BY7WDW 3R88496B€8,443.31
APOLLO SZELEPEK 3R88499B Class 2500, F10 - 115V Működtetőszerkezet | BY7WDY 3R88499B€10,904.33
APOLLO SZELEPEK 3R88786B Aktor, 115 Vac | BY8UTA 3R88786B€8,587.31
APOLLO SZELEPEK 3R88608B hajtómű, 0 - 115 Vac | BZ3AZD 3R88608B€9,003.27
APOLLO SZELEPEK 3R88613B Class 2500, 0 220 Vac,/50 Hz | BZ3AZG 3R88613B€10,067.58
APOLLO SZELEPEK 3R88678B Class 2500, 115 Vac, Csa | BZ3BAH 3R88678B€8,403.22
APOLLO SZELEPEK 3R88343B hajtómű, 0 - 115 Vac | BZ7FPY 3R88343B€7,938.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 3R88637B 2500-as hajtómű osztály, 0-115 Vac
€7,708.58 /Mértékegység