Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 25-502-00 Automata vízmérő 1/2 hüvelykes Mnpt bronz | AB9NRM 2EEU8

APOLLO VALVES 25-502-00 Automata vízmérő 1/2 hüvelykes Mnpt bronz

Raktáron
Tétel: AB9NRM Modell: 25-502-00Kereszthivatkozás: 2EEU8
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
€293.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízmérő
csatlakozásMNPT
Max. Nyomás400 psig 100 F fokon
Csőméret1 / 2 "
Kerék anyagaÖsszetétel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítések (EPDM)
    • Védőrudak száma (4)

Termékváltozatok

TermékekModellKerék anyagaÁr
APOLLO SZELEPEK 25-501-00 Automata vízmérő 1/2 hüvelykes Mnpt bronz | AB9NRL 2EEU7 25-501-00Alumínium€292.93
APOLLO SZELEPEK 2550101 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BP4FPE 2550101-€188.57
APOLLO SZELEPEK 2550102 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BP4FPF 2550102-€201.53
APOLLO SZELEPEK 2550201 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BP4FPG 2550201-€188.57
APOLLO SZELEPEK 2550203 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BP4FPH 2550203-€375.49
APOLLO SZELEPEK 2550103 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BP4FPJ 2550103-€375.49
APOLLO SZELEPEK 2550202 Vízmérő, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BP4FPK 2550202-€201.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 25-502-00 Automata vízmérő 1/2 hüvelykes Mnpt bronz
€293.99 /Mértékegység